Diamantni disk DHTI 125 mm-1 kos

Št. art.: 4932399553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399553
EAN/GTIN 4002395362004
Številka proizvajalca 4932399553
L-število L00800 1194

Opis

Opis:

  • Turbo diamantni rezalni disk, posebej razvit za čiste reze v keramične ploščice ter tanek naravni kamen in ploščice

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 125
  • Premer kolesa: 125
  • Maks. širina rezanja: 2. 1
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DHTi 125 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer diska: 125
  • Premer diska [mm]: 125
  • Širina reza [mm]: 2,1