Diamantzaagblad DHTI125

Artikelnummer: 4932399553
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399553
EAN/GTIN 4002395362004
Nummer fabrikant 4932399553
L-nummer L00800 1194

Omschrijving

Omschrijving:

  • Turbo diamantdoorslijpschijf speciaal ontwikkeld voor zuiver zagen in keramische tegels en dunne natuursteen en tegels

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter wiel: 125
  • Maximale snijbreedte: 2. 1
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DHTi 125 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 125
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Snijbreedte [mm]: 2,1