Videoendoskoper uden sonde. F1100

Art.-nr.: 492923 F1100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 55

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 55
Display Touchskærm
Optagelsesformat JPEG / AVI (30fps)
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Displaystørrelse 7 tommer
Displayopløsning 640×480 px
Fokuseret dybdeskarphed 16 – 60 mm
Driftstemperatur 0 °C - 40 °C
Produkttype Endoskop
Tænd/sluk-kontakt ja

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX videoendoskop med stort LCD-display, der er nøjagtigt indtil mindste detalje, og omfattende funktioner. Solskærmen beskytter yderligere mod solindstråling. Apparatet kan holdes sikkert med de to håndtag. Basisenheden er kompatibel med alle HOLEX endoskop-sonder nr. 492932-492944.
  • Basisenhed med 7” LCD-display (billedudsnit 6”).
  • Zoom-tilstand; digital zoom i 3 trin: 1,5×, 2× og 5×.
  • Billed- og videooptagelser kan gemmes.
  • USB- og AV-udgang. Med den integrerede USB- og AV-udgang kan du overføre dine billeder og videoer til pc.
  • Integreret, genopladeligt Li-Ion-akku med 5 timers driftstid.
  • 180°-billedrotation eller spejling.

Fordel:

  • Intuitivt touchdisplay med fuld skærm.
  • Særdeles robust og meget velegnet til udendørs brug.
  • Meget stort billedudsnit på 6”.
  • Billedudsnittet kan opdeles i parallelle visninger på 0° og 90° udsyn ved anvendelse af en sonde med ⌀ 6 mm.
  • Mulighed for at kommentere via lydoptagelse. Ved hjælp af den indbyggede mikrofon kan optagelsen kommenteres under inspektionen ved brug af video. Det sparer det omstændelige arbejde med at tage og redigere noter.
  • Det er muligt at tilføje noter ved billeder.
  • Sammenligning af gemte billeder med live-billeder.
  • De valgte indstillinger vises overskueligt direkte på displayet.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert, SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengøringssæt. Uden sonde.

Specialtilbehør:

Endoskop-sonder nr. 492932492944.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele