Videoendoskoper uden sonde.

Art.-nr.: 492924
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskab vandafvisende
Nominel spænding 3,7 V
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Gengenopladelig ja
Emballage kuffert
Energiforsyning akkudrevet
Vægt 0,385 kg
Tænd/sluk-kontakt ja
Sensor, kamera CMOS
Display farve-LCD
Opløsning, display 320×240 px
Størrelse, display 3,5 tommer
Opløsningm kamera 320×240 px
Længde 207 mm
Bredde 118 mm
Højde 38 mm
Optagelsesformat AVI (30 fps); JPEG
Driftstemperatur min. 0 °C
Driftstemperatur maks. 50 °C
Synsfelt, maks. 0 grader
Billedåbningsvinkel, min. 0 grader
Billedåbningsvinkel, maks. 0 grader
Fokuseret dybdeskarphed min. 16 mm
Fokuseret dybdeskarphed maks. 60 mm
Lyskilde LED-lampe
Produkttype endoskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492924
EAN/GTIN 4045197565402
Producentnummer 492924
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed med 3,5 tommer LCD-skærm. Zoomtilstand (1,5×), billed- og videooptagelser kan lagres på SD-hukommelseskort. USB- og AV-udgang til dataoverførsel. Integreret, genopladeligt lithium-ion-batteri (3,7 V).

Leveringsomfang:

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert. SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengøringssæt, Li-ion-akku nr. 492926.
Uden sonde.