DSD-EF 32.01-33.30-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon vendeskær

Art.-nr.: 4856689
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856689
EAN/GTIN 7291075424508
Producentnummer 4856689
L-nummer L24020 681

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Overordnet længde (OAL): 74,93 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25.5 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I9
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 33.3 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 32.01 mm
  • Samlet længde (OAL): 74.93 mm

Egnede produkter

Vendeplatter