DSD-EF 32.01-33.30-FT Jednorubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Artiklové číslo: 4856689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4856689
EAN / GTIN 7291075424508
Číslo výrobce 4856689
L-číslo L24020 681

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 74,93 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I9
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 32.01 mm
  • Celková délka (OAL): 74.93 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky