TOGT 110405-DT IC908 Dybdeboringsskær med 3 skærekanter, wiper bred afsluttende affasning og spånbrydergeometri.

Art.-nr.: 5509270
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509270
EAN/GTIN 7291075354652
Producentnummer 5509270
L-nummer L24250 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 10,4 mm, skærepladetykkelse (S) 3,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 10,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere