DSD-EF 32.01-33.30-FT Enkele buis boorkoppen met 4-spoed uitwendige schroefdraad voor Trigon indexeerbare inzetstukken

Artikelnummer: 4856689
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856689
EAN/GTIN 7291075424508
Nummer fabrikant 4856689
L-nummer L24020 681

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorlichaam met WSP
  • Overlengte (OAL): 74,93 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25.5 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I9
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 33.3 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 32.01 mm
  • Samlet længde (OAL): 74.93 mm

Geschikte producten

Inserts