TOGT 070304-GF IC908 Dybdeboringsskær med 3 skærekanter, wiper bred afsluttende affasning og spånbrydergeometri.

Art.-nr.: 5568289
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568289
EAN/GTIN 7291075404449
Producentnummer 5568289
L-nummer L24250 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,69 mm, skærepladetykkelse (S) 2,3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,69 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere