DSD-EF 32.01-33.30-FT Enocevne glave za vrtanje globokih lukenj s 4-robim zunanjim navojem za izmenljive ploščice Trigon

Št. art.: 4856689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856689
EAN/GTIN 7291075424508
Številka proizvajalca 4856689
L-število L24020 681

Opis

Opis:

  • Telo vrtalnika s WSP
  • Površinska dolžina (OAL): 74,93 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 25.5 mm
  • Velikost prikljucnega navoja (Ts): TS-I9
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 33.3 mm
  • Najmanjši rezalni premer (DCN): 32.01 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 74.93 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki