{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Længde, bånd | 2,5 m | |
| Bredde, bånd | 150 mm | |
| Tykkelse min. | 0,01 mm | |
| Tykkelse maks. | 0,01 mm | |
| Fejlgrænse ± | 1,5 µm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | foliebånd | |
| Længde i alt | 2.500 mm | |
| Bredde i alt | 150 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 478740 0,01 | |
| EAN/GTIN | 4067263102786 | |
| Producentnummer | 478740 0,01 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |