{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Dolžina traku | 2,5 m | |
| Širina traku | 150 mm | |
| Debelina min. | 0,01 mm | |
| Debelina maks. | 0,01 mm | |
| Točnost merjenja ± | 1,5 µm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | tračne folije | |
| Celotna dolžina | 2.500 mm | |
| Skupna širina | 150 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 478740 0,01 | |
| EAN/GTIN | 4067263102786 | |
| Številka proizvajalca | 478740 0,01 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |