Folijos juosta 150×2500 mm, žalvaris, Storis: 0,01mm

Prekės Nr.: 478740 0,01
Kaina už vieną 1 vnt. (26,08 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Ilgis juosta 2,5 m
Juostos plotis 150 mm
Storis min. 0,01 mm
Storis maks. 0,01 mm
Leistina paklaida ± 1,5 µm
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis plėvelės juostelė
Visas ilgis L 2 500 mm
Bendras prietaiso plotis B 150 mm
Turinys atskira dalis
Medžiaga žalvaris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478740 0,01
EAN / GTIN 4067263102786
Gamintojo numeris 478740 0,01
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šios precizinės matavimo juostelės patogiai suvyniotos į ritinėlius ir laikomos plastikinėse dėžutėse (lengva išimti). Atskiras dėžutes galima sujungti į vieną bloką, juos sudėti vieną ant kito ir taip sutaupyti vietos bei apsaugoti nuo nešvarumų.
Žalvaris - medžiagos Nr. CuZn 37 (CW508L), valcuotas, blizgus paviršius.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.