Bandă folie 150×2500 mm, alamă, Grosime: 0,01mm

Cod articol.: 478740 0,01
Preț per 1 buc. (24,98 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Lungimea benzii 2,5 m
Lăţime Bandă 150 mm
Grosime min. 0,01 mm
Grosime max. 0,01 mm
Limita de eroare ± 1,5 µm
Configurabil nu
Tip produs Folie calibrată
Lungimea totală L 2.500 mm
Lăţime totală B 150 mm
Cuprins o singură parte
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 478740 0,01
EAN / GTIN 4067263102786
Număr producător 478740 0,01
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic şi astfel uşor de derulat (uşor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spaţiu restrâns şi protejează materialul împotriva prafului.
Alamă − Material Cod CuZn 37 (CW508L), laminat - durificat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.