{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Granica odstupanja | ±1,5 µm | |
| Duljina folije | 2.500 mm | |
| Širina folije | 150 mm | |
| Materijal | Mjed | |
| Debljina | 0,01 mm | |
| Vrsta proizvoda | Folijska vrpca |
| Broj artikla | 478740 0,01 | |
| EAN / GTIN | 4067263102786 | |
| Broj proizvođača | 478740 0,01 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |