Cinta de lámina 150 × 2500 mm, Latón, Espesor: 0,01mm

Número de artículo: 478740 0,01
Precio por 1 unidad (28,99 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
área EX no
Longitud cinta 2,5 m
Anchura de la cinta 150 mm
Grosor mín. 0,01 mm
Grosor máx. 0,01 mm
Límite de error ± 1,5 µm
Configurable no
Tipo de producto Cinta de lámina
Longitud total L 2.500 mm
Anchura total B 150 mm
Contenido pieza única
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 478740 0,01
EAN / GTIN 4067263102786
Número del fabricante 478740 0,01
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Esta cinta de calibración de precisión se suministra enrollada en cajas de plástico (fácil de extraer). Las cajas individuales se pueden apilar en un bloque, por lo que se gana espacio y el material queda protegido de la suciedad.
Latón, n.º de material CuZn 37 (CW508L), laminado duro, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.