Strømningssonde, Type: FR

Art.-nr.: 474152 FR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP54
Længde, probe 850 mm
Diameter, probe 16 mm
Driftstemperatur min. -10 °C
Driftstemperatur maks. 70 °C
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype sonde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474152 FR
EAN/GTIN 4029547018916
Producentnummer 0635 9532
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Udførelse:

Vingehjuls-målesonde ⌀ 16 mm til måling af store luftstrømme op til 50 m/s. Til målinger i rør eller kanaler med teleskop, der kan trækkes ud til en længde på 850 mm.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.