{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | 0 ppm - 10.000 ppm | |
| Fejlgrænse | ±(50 ppm + 3 % af måleværdien) (0 til 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % af måleværdien) (5001 til 10000 ppm) | |
| Opløsning | 1 ppm | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Måleområde, temperatur | 0 °C - 50 °C | |
| Fejlgrænse, temperatur | ±0,5 °C | |
| Opløsning, temperatur (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
| Måleområde, relativ fugt | 5 % - 95 % | |
| Fejlgrænse, relativ fugtighed | ±3 % rF (10 til 35 % rF); ±2 % rF (35 til 65 % rF); ±3 % rF (65 til 90 % rF); ±3 % rF (resterende måleområde); ±0,06 % rF/K (0 til + 50 °C) | |
| Opløsning, fugt | 0,1 % | |
| Måleområde, tryk | 700 hPa - 1.100 hPa | |
| Fejlgrænse, absolut tryk | ±3 hPa | |
| Opløsning, absolut tryk | 0,1 hPa | |
| Længde | 295 mm | |
| Bredde | 50 mm | |
| Højde | 40 mm | |
| Driftstemperatur | -5 °C - 50 °C | |
| Sondelængde | 130 mm | |
| Sonde-⌀ | 30 mm | |
| Lagertemperatur | -20 til +60 °C °C | |
| Vægt | 195 g | |
| Gnistrækkevidde | 20 m | |
| Batterilevetid | 21,5 h | |
| Interface | USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| Produkttype | CO2-sonde |
| Artikelnummer | 474157 CO2 | |
| EAN/GTIN | 4029547019074 | |
| Producentnummer | 0632 1551 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |