Temperaturmåler med temperaturstang T2

Art.-nr.: 474080 T2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 697,31 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Måleområde -50 til +350, kortvarigt op til 500 °C
Opløsning 0,1 °C
Fejlgrænse (-50,0 op til 99,9 °C) ±1 °C
Fejlgrænse, resterende måleområde ±1 %
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Målestørrelser °C / °F
Følerrør-⌀ 12 mm
Følerrør, længde 150 mm
Aktiveringstid t99 5 s
Batteriets levetid ca. 1.000 h
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474080 T2
EAN/GTIN 4029547008375
Producentnummer 0560 9056

Betegnelse

Udførelse:

Mini-temperaturmåler i lommeformat.
Høj nøjagtighed (termoelementer type K).
Patenteret drejehoved (180°).
Temperaturstang med korsbåndsoverfladeføler. Det fjedrende korsbånd tilpasser sig til alle overfladetyper.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesclips, 3 batterier nr. 081561 str. LR3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele