Lämpömittari lämpötilatikulla T2

Tuote nro.: 474080 T2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 107,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausalue -50 ... +350 hetkellisesti enintään 500 °C
Näyttötarkkuus 0,1 °C
Virheraja (-50,0 - 99,9 °C) ± 1 °C
Virheraja, muu mittausalue ± 1 %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Mittaussuureet °C/°F
Anturiputken ⌀ 12 mm
Anturiputken pituus 150 mm
Reaktioaika t99 5 s
Pariston kestoikä noin 1 000 h
Tuotetyyppi Lämpömittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Valmistajan numero 0560 9056

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen pienoislämpömittari.
Erittäin tarkka (lämpöelementit tyyppiä K).
Patentoitu kääntöpää (180°).
Lämpötilan mittauspuikko, jossa on jousikuormitettu pinta-anturi. Jousitettu ristinauha soveltuu kaikille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysklipsin ja 3 paristoa nro 081561, koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat