Stik uređaj za mjerenje temperature T2

Artikl br.: 474080 T2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 99,22 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje -50 do +350 kratkotrajno do 500 °C
Razlučivost 0,1 °C
Granica pogreške (-50,0 do 99,9 °C) ±1 °C
Granica odstupanja preostalog mjernog područja ±1 %
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Mjerne veličine °C / °F
⌀ cijev cenzora 12 mm
Duljina cijevi senzora 150 mm
Vrijeme reakcije t99 5 s
Vijek trajanja baterije cca 1.000 h
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Broj proizvođača 0560 9056

Opis

Izvedba:

Mali uređaj za mjerenje temperature u džepnom formatu.
Visoka točnost (termoparovi tip K).
Patentirana zakretna glava (180°).
Temperaturno ticalo sa senzorom za površinu. Prednapregnuti zglob prilagodit će se svakoj površini.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsnu hvataljku, 3 baterije br. 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi