Temperatūros matuoklis su lazdele, Tipas: T2

Prekės Nr.: 474080 T2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 99,40 € /vnt.
  • 110,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Serija testo 905
Gamintojo pavadinimas testo 905-T2
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Maitinimas veikia su baterija
Su jutikliniu vamzdeliu taip
Jutiklio vamzdžio plotis 12 mm
Jutiklio vamzdžio ilgis 150 mm
Išorinis jutiklis K
Matavimo vertė min., temperatūra −50 °C
Išmatuota vertė maks., temperatūra 350 °C
Leistina paklaida, temperatūra 1 %
Leistina paklaida, temperatūra 1 °C
Padalos vertė 0,1 °C
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis temperatūros matuoklis
Matavimo dydžiai celsijaus laipsniai; farenheito laipsniai
Matavimo diapazonas skirtas temperatūra
Atsakymo laikas min. 5 s
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Gamintojo numeris 0560 9056
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany

Aprašymas

Modelis:

Kišeninis mini temperatūros matavimo prietaisas.
Didelis tikslumas (K tipo termoelementai).
Patentuota pasukama galvutė (180°).
Strypinis temperatūros matuoklis su paviršių jutikliu su kryžmine juosta. Spyruokliuojanti kryžminė juosta prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus.

Tiekiama:

Komplekte tvirtinimo fiksatorius, 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR3.