Thermomètre avec stick de température T2

Réf.: 474080 T2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 178.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure -50 à +350 brièvement jusqu'à 500 °C
Résolution 0,1 °C
Erreur admissible (-50,0 à 99,9 °C) ±1 °C
Erreur admissible plage de mesure restante ±1 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Grandeurs de mesure °C / °F
⌀ tube de la sonde 12 mm
Longueur du tube de la sonde 150 mm
Temps de réponse t99 5 s
Autonomie des piles env. 1 000 h
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Réf. fabricant 0560 9056

Description

Exécution:

Mini-thermomètre de poche.
Grande précision (thermocouple type K).
Tête inclinable brevetée (180°).
Thermomètre avec sonde extérieure en T à ressort qui s'adapte à toutes les surfaces.

Livraison:

Avec clip de fixation, 3 piles 081561 réf. LR3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange