{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
| Méréstartomány | -50 +350-ig, rövid időre 500-ig °C | |
| Felbontás | 0,1 °C | |
| Hibahatár (-50,0 és 99,9 °C között) | ±1 °C | |
| Egyéb méréstartomány hibahatár | ±1 % | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 3 | |
| Mért értékek | °C / °F | |
| Érzékelőcső ⌀ | 12 mm | |
| Érzékelőcső hossz | 150 mm | |
| Működésbe lépési idő t99 | 5 s | |
| Elem élettartama kb. | 1 000 óra | |
| Termék fajtája | Hőmérsékletmérő készülék |
| Cikkszám | 474080 T2 | |
| EAN / GTIN | 4029547008375 | |
| Gyártó száma | 0560 9056 | |
| Gyártó/felelős személy | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |