{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
mätområde | -50 - +350 kortvarigt upp till 500 °C | |
upplösning | 0,1 °C | |
Felgräns (-50,0 till 99,9 °C) | ± 1 °C | |
felgräns övrigt mätområde | ± 1 % | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
mätenhet | °C / °F | |
givarrörets ⌀ | 12 mm | |
givarrörets längd | 150 mm | |
Svarstid t99 | 5 s | |
batterilivslängd cirka | 1 000 h | |
Produktslag | Temperaturmätare |
Artikelnummer | 474080 T2 | |
EAN/GTIN | 4029547008375 | |
Tillverkarens nummer | 0560 9056 |