Multimeter, Producentbetegnelse: MMP3

Art.-nr.: 473300 MMP3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 595,99 DKK /stk.
  • 643,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (LR44)
Producentbetegnelse MMP3
Energiforsyning batteridrevet
Målemetode RMS
Frekvensmåling, min. 0,001 Hz
Frekvensmåling, maks. 5.000 kHz
Modstandsmåling, min. 0,1 Ω
Modstandsmåling, maks. 40 MΩ
Elektrisk kapacitet, min. 0 µF
Elektrisk kapacitet, maks. 100 µF
Målespænding, min., spændingsmåling 0,0001 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 300 V
Visning (DC), min. 0 V
Visning (DC), maks. 300 V
Visning (AC), min. 0 V
Visning (AC), maks. 300 V
Vekselstrøm (AC), min. 0 V
Vekselstrøm (AC), maks. 300 V
Jævnspænding (DC), min. 0,0001 V
Jævnspænding (DC), maks. 300 V
Display LCD
Visbart tal, maks. 5.000
Grundpræcision 0,6 %
Produkttype multimeter
Målevarianter frekvensmåling; spændingsmåling; modstandsmåling; måling af elektrisk kapacitet
Strømtype jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC)
Med kabel ja
Med display ja
Overspændingskategori CAT III
Funktion Hold
Standard IEC / DIN EN 061010-1
Materiale, hus Plastik
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473300 MMP3
EAN/GTIN 4014650440846
Producentnummer 044084
Producent/ansvarlig person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Digitalt multimeter i lommeformat. Lille og smalt (132×86×19 mm) – vejer kun 130 g.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.