{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Producentbetegnelse | VT Digi Pro | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Målemetode | TRUE RMS (AC) | |
| Modstandsmåling, min. | 0 Ω | |
| Modstandsmåling, maks. | 0,002 MΩ | |
| Målespænding, min., diodetest | 1 V | |
| Målespænding, maks., diodetest | 1.000 V | |
| Visning (DC), min. | 1 V | |
| Visning (DC), maks. | 1.500 V | |
| Visning (AC), min. | 1 V | |
| Visning (AC), maks. | 1.000 V | |
| Display | LCD | |
| Skærm, belyst | ja | |
| Kontaktløs | nej | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | spændingstester | |
| Målevarianter | diodetest | |
| Strømtype | jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC) | |
| Med kabel | ja | |
| Med display | ja | |
| Overspændingskategori | CAT III; CAT IV | |
| Egenskaber | Målestedsbelysning | |
| Funktion | Hold | |
| Standard | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401 | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 473201 DIGIPRO | |
| EAN/GTIN | 4032248405756 | |
| Producentnummer | 9918870000 | |
| Producent/ansvarlig person | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |