{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | VT Digi Pro | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | TRUE RMS (AC) | |
| Pomiar rezystancji min. | 0 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 0,002 MΩ | |
| Min. napięcie pomiarowe, Kontrola diod | 1 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Kontrola diod | 1 000 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 1 500 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Bezstykowy | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| warianty pomiaru | Kontrola diod | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Podświetlenie miejsca pomiaru | |
| Funkcja | Hold | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 473201 DIGIPRO | |
| EAN / GTIN | 4032248405756 | |
| Numer producenta | 9918870000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |