Topolet spændingstester, Type: COMBIPRO

Art.-nr.: 473201 COMBIPRO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 4,90 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 64,20 € /stk.
  • 185,50 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant VT Combi Pro
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Procédé de mesure RMS
Affichage de l’ordre des phases (gauche/droite) ja
Tension de mesure min., mesure de tension 6 V
Tension de mesure max., mesure de tension 690 V
Affichage (c.c.) min. 6 V
Affichage (c.c.) max. 690 V
Affichage (c.a.) min. 6 V
Affichage (c.a.) max. 690 V
Affichage LCD
Ecran éclairé ja
Sans contact nej
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure contrôle de l’ordre des phases; contrôle de continuité; courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR; contrôle de polarité; mesure de tension
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Norme IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Matériau boîtier Plastique
Etalonnable ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473201 COMBIPRO
EAN/GTIN 4032248405749
Producentnummer 9918860000
Producent/ansvarlig person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Betegnelse

Udførelse:

Topolet spændingstester, ergonomisk konstruktion, vand-, slag- og brudfast kunststofhus, to testgreb med magnetholder, også egnet til enhåndsbetjening.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Leveringsomfang:

Inkl. 2 batterier 081561 str. LR3, tykkere prøvespidser (der kan skrues på), isolerende beskyttelseshætter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven