Testeur de tension bipolaire, Type: DIGIPRO

Réf.: 473201 DIGIPRO
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 64,20 € /pcs.
  • 185,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant VT Digi Pro
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Mesure de résistance min. 0 Ω
Mesure de résistance max. 0,002 MΩ
Tension de mesure min., contrôle de diodes 1 V
Tension de mesure max., contrôle de diodes 1 000 V
Affichage (c.c.) min. 1 V
Affichage (c.c.) max. 1 500 V
Affichage (c.a.) min. 1 V
Affichage (c.a.) max. 1 000 V
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Sans contact non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure contrôle de diodes
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Fonction Hold
Norme IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Matériau boîtier Plastique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 473201 DIGIPRO
EAN / GTIN 4032248405756
Réf. fabricant 9918870000
Fabricant/personne responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l’eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.
Testeur de tension c.a. avec procédé de mesure de la valeur efficace réelle True RMS. Test des diodes.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

CEI / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.