{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse |
2 buc.
|
|
| Dimensiune internaţională |
AAA (LR3)
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP65
|
|
| Denumirea producătorului |
VT Digi Pro
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu baterii
|
|
| Proces măsurare |
TRUE RMS (AC)
|
|
| Măsurarea rezistenței min. |
0 Ω
|
|
| Măsurarea rezistenței max. |
0,002 MΩ
|
|
| Tensiune de măsurare min., Verificarea diodelor |
1 V
|
|
| Tensiune de măsurare max., Verificarea diodelor |
1.000 V
|
|
| Afișaj (CC) min. |
1 V
|
|
| Afișaj (DC) max. |
1.500 V
|
|
| Afișaj (AC) min. |
1 V
|
|
| Afișaj (AC) max. |
1.000 V
|
|
| Afişare |
LCD
|
|
| Afișaj iluminat |
da
|
|
| Fără contact |
nu
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
tester de tensiune
|
|
| Variante de măsurare |
Verificarea diodelor
|
|
| Tip de curent |
Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
|
|
| cu cablu |
da
|
|
| cu afișaj |
da
|
|
| Categorie de supratensiune |
CAT III; CAT IV
|
|
| Caracteristici |
Iluminare a punctelor de măsurare
|
|
| Funcţie |
Hold
|
|
| Standard |
IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
|
|
| Materialul carcasei |
Plastic
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Poate fi recalibrat |
da
|
| Cod articol | 473201 DIGIPRO | |
| EAN / GTIN | 4032248405756 | |
| Număr producător | 9918870000 | |
| Producător/responsabil | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |