{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
indikeringsintervall AC | 1 V - 1 000 V | |
indikeringsintervall DC | 1 V - 1 500 V | |
visning | digital LCD | |
tillverkarens beteckning | VT Digi Pro | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
provning av fasföljd | ja | |
polaritetsprovning | ja | |
kontinuitetsprovning | optiskt / akustiskt | |
provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja | |
datalagringsknapp | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
resistans | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
frekvensmätning | 1 Hz - 950 Hz | |
kapacitet | 0,05 µF - 1 999 µF | |
överspänningskategori | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
strömförsörjning | 2× 081561 LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikelnummer | 473201 DIGIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405756 | |
Tillverkarens nummer | 9918870000 |