{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de visualização CA | 1 V - 1.000 V | |
| Área de visualização CC | 1 V - 1.500 V | |
| Indicação | LCD digital | |
| Designação do fabricante | VT Digi Pro | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Verificação da direção do campo rotativo | sim | |
| Verificação da polaridade | sim | |
| Verificação da continuidade | ótico / acústico | |
| Corrente de teste do interruptor de corrente diferencial residual/RCD | sim | |
| Botão de valor de espera | sim | |
| Iluminação do local de medição | sim | |
| Resistência | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
| Medição da frequência | 1 Hz - 950 Hz | |
| Capacidade | 0,05 µF - 1.999 µF | |
| Categoria de sobretensão | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
| Alimentação elétrica | 2× 081561 LR3 | |
| Tipo de produto | Detetor de tensão |
| Número do artigo | 473201 DIGIPRO | |
| EAN/GTIN | 4032248405756 | |
| Número do fabricante | 9918870000 | |
| Fabricante/responsável | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de |