Precizni ročni tahometer, Tip: C

Št. art.: 471300 C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 101,00 € /kos.
  • 115,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg merilnega kolesca 6 col
Čas merjenja 1 s
Najmanjša razdalja merjenja, kontaktno merjenje 0 mm
Največja razdalja merjenja, kontaktno merjenje 0 mm
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka ročni tahometri
Najmanjša izmerjena vrednost 0,1 min-1
Največja izmerjena vrednost 99.999 min-1
Merilno orodje merilno kolo; merilna konica
Način merjenja kontaktno merjenje
Točnost 0,006 %
Prikaz digitalno
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 471300 C
EAN/GTIN 4260244680222
Številka proizvajalca SMT-500C
Proizvajalec/odgovorna oseba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Izvedba:

Precizni ročni tahometer v robustnem ohišju iz aluminijaste tlačne litine. Velik digitalni prikazovalnik, preprosta uporaba. Merjenje dolžin in hitrosti v izbirnih mednarodnih enotah.
Zelo natančen kontaktni tahometer (60 impulzov/obrat). Posebej primeren za merjenje nizkega števila vrtljajev.

Uporaba:

Merjenje števila vrtljajev: 0,1−99999 min−1 (mehansko do 25000 min−1).
Merjenje hitrosti: 0,1−3810 m/min
Merjenje dolžine: 0,0−99999 m
Štetje: 0− 99999

Obseg dobave:

Vklj. z 2 merilnima konicama, 6-colskim merilnim kolescem, votlim lijakom, podaljševalno gredjo, navodili za uporabo, zaščitnim etuijem, 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Odsevne značke art. 471315.