{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Circumferinţa discului antrenor | 6 inchi | |
| Timp de măsurare | 1 s | |
| Distanța minimă de măsurare, Măsurarea de contact | 0 mm | |
| Distanța maximă de măsurare, Măsurarea de contact | 0 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Tahometru manual | |
| Valoarea minimă măsurată | 0,1 min-1 | |
| Valoarea maximă măsurată | 99.999 min-1 | |
| Tehnică de măsurare | Pilă cuţit; Vârf măsurare | |
| Mod de măsurare | Măsurarea de contact | |
| Eroare de toleranţă | 0,006 % | |
| Afişare | digital | |
| Material carcasă | aluminiu |
| Cod articol | 471300 C | |
| EAN / GTIN | 4260244680222 | |
| Număr producător | SMT-500C | |
| Producător/responsabil | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |