Tacómetro manual de precisión, Tipo: C

Número de artículo: 471300 C
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 134,55 € /piezas
  • 118,17 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rueda de medición contorno 6 pul
Tiempo de medición 1 s
Distancia mínima de medición, Medición por contacto 0 mm
Distancia máxima de medición, Medición por contacto 0 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Tacómetro manual
Valor de medición mínimo 0,1 min-1
Valor de medición máximo 99.999 min-1
Metrología Rueda de medición; Punta de medición
Modo de medición Medición por contacto
Margen de error 0,006 %
Indicación digital
Material de carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 471300 C
EAN / GTIN 4260244680222
Número del fabricante SMT-500C
Fabricante/responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Descripción

Ejecución:

Tacómetro manual de precisión en carcasa robusta de fundición a presión de aluminio. Amplia pantalla digital, manejo sencillo. Medición de la longitud y la velocidad en unidades de medida internacionales seleccionables.
Tacómetro con contacto de alta precisión (60 impulsos / revolución). Especialmente adecuado para la medición de revoluciones lentas.

Aplicación:

Medición de revoluciones: 0,1 − 99 999 rpm (mecánicamente hasta 25 000 rpm).
Velocidad: 0,1 − 3810 m/min
Medición de longitud: 0,0 − 99 999 m
Recuento: 0− 99 999

Volumen de suministro:

Incluye 2 puntas de medición, rueda de medición 6 pulgadas, cajón de recepción hueco, árbol de prolongación, manual de instrucciones, bolsa protectora, 2 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Marcas de reflexión n.º 471315.