Tachymètre de précision à main, Type: C

Réf.: 471300 C
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 115,00 € /pcs.
  • 101,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Circonférence de la roue d’arpenteur 6 pouces
Temps de mesure 1 s
Ecart de mesure minimal, mesure par contact 0 mm
Ecart de mesure maximal, mesure par contact 0 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit tachymètre à main
Valeur mesurée minimale 0,1 min-1
Valeur mesurée maximale 99 999 min-1
Métrologie roues de mesure; pointe de mesure
Mode de mesure mesure par contact
Erreur admissible 0,006 %
Affichage mode numérique
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 471300 C
EAN / GTIN 4260244680222
Réf. fabricant SMT-500C
Fabricant/personne responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Description

Exécution:

Tachymètre de précision à main dans un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression. Grand affichage numérique, utilisation simple. Longueurs et mesure de vitesse en unités de mesure internationales au choix.
Tachymètre de contact de haute précision (60 impulsions / tour). Spécialement pour la mesure de rotation à vitesse réduite.

Utilisation:

Mesure du nombre de tours: 0,1 − 99999 min−1 (mécanique jusqu’à 25000 min−1).Vitesse: 0,1− 3810 m/min. Mesure de longueur: 0,0− 99999 m. Chiffres: 0− 99999

Livraison:

Avec 2 pointes de mesure, roue d’arpenteur 6 pouces, entonnoir, axe de rallonge, instructions d’utilisation, étui de protection, 2 piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Bandes réfléchissantes 471315.