Tommestok i kunststof Elektrisk, Længde: 2m

Art.-nr.: 466220 2
Pris pr. 1 styk (DKK 62,95 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Longlife
Producentbetegnelse Kunststoff-Gliedermaßstab Elektro
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve orange
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledbredde 15 mm
Materiale kunststof
Samlet længde 2.000 mm
Totalbredde 15 mm
Nøjagtighedsklasse EG 3
Indhold enkelt del
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 466220 2
EAN/GTIN 4010995420680
Producentnummer 42068

Betegnelse

Udførelse:

Typegodkendt til arbejde med 1000 V spænding, med integreret kabel-indtrækningshjælp og ekstra dåseafstandsmarkering.
Led af glasfiberforstærket, bøjningsfast kunststof med mat overflade. Yderst modstandsdygtig og brudsikker; ridse-, kradse- og vandfast. Med not-ledforbindelse og præcist præget mm-skala. Led med 90° og 180° intervaller.