Plastový skládací metr elektrikářský, Délka: 2m

Artiklové číslo: 466220 2
Cena za 1 ks (CZK 202,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Longlife
Označení výrobce Kunststoff-Gliedermaßstab Elektro
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 000 mm
Počet článků 10
Šířka článku 15 mm
Materiál plast
Celková délka 2 000 mm
Celková šířka 15 mm
Třída přesnosti EG 3
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Skládací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 466220 2
EAN / GTIN 4010995420680
Číslo výrobce 42068

Popis

Provedení:

Typově zkoušeno pro práci pod napětím do 1 000 V, s integrovaným vtahováním na kabely a označování vzdáleností krabic elektrických rozvodů.
Články z kompozitního ohybově tuhého plastu s matným povrchem. Mimořádně odolné a nelámavé; odolné proti prasknutí, poškrábání a proti působení vody. S drážkovým spojením článků a přesným raženým dělením v mm. Články s aretací na 90° a 180°.