Metru pliant din plastic Electr., Lungime: 2m

Cod articol.: 466220 2
Preț per 1 buc. (8,10 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Longlife
Denumirea producătorului Kunststoff-Gliedermaßstab Elektro
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Lățimea segmentelor 15 mm
Material plastic
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 15 mm
Clasa de precizie EG 3
Cuprins o singură parte
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466220 2
EAN / GTIN 4010995420680
Număr producător 42068

Descriere

Execuţie:

Verificat tip pentru lucrări sub tensiune de 1000 V, cu accesoriu de tragere a cablului integrat şi marcare suplimentară a distanţei faţă de priză.
Segmente din material sintetic armat cu fibră de sticlă, rezistent la îndoire, cu suprafaţă mată. Deosebit de rezistente şi incasabile; rezistente la tăiere, zgâriere şi la apă. Fixarea braţelor cu nituri şi gradaţie în mm, exactă. Segmente cu oprire la 90° şi 180°.