Plastmåttstock Elektrisk 2 m

Art-nr: 466220 2
(SEK 87,15 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG III
Antal sektioner 10
Material sektioner Plast
Längd 2 m
Bredd 15 mm
Produktslag Tumstock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 466220 2
EAN/GTIN 2050001944214

Benämning

Utförande:

Sektioner av glasfiberförstärkt, böjhållfast plast med matt yta. Ytterst motståndskraftiga och brottsäkra; sprick- och repningshållfasta samt vattenfasta. Med spårförsedd sektionsförbindning och exakt präglad mm-gradering. Sektioner med 90°- och 180°-raster.
Typtestad för arbeten under spänning 1000 V, med integrerad kabelindragningsfunktion och extra dosavståndsmarkering.