Muovinen taittomitta Sähköinen 2 m

Tuote nro.: 466220 2
(7,91 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG III

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 10
Nivelmateriaali muovi
Pituus 2 m
Leveys 15 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 466220 2
EAN / GTIN 2050001944214

Kuvaus

Malli:

Jakovarret lasikuituvahvisteista, taivutusta kestävää muovia, mattapinta. Erittäin kestävä ja murtumaton; naarmuja, viiltoja ja vettä kestävä. Uraliitokset ja tarkka leimattu mm-asteikko. Nivelissä 90° ja 180° uritus.
Tyyppihyväksytty alle 1000 V:n jännitteen kohteisiin, integroitu kaapelikelaustuki ja etäisyyden merkintä.