Mètre pliant en plastique Electricité, Longueur: 2m

Réf.: 466220 2
Prix par 1 unité (8,45 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Longlife
Référence fabricant Kunststoff-Gliedermaßstab Elektro
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur orange
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 2 000 mm
Nombre de branches 10
Largeur des branches 15 mm
Matériau plastique
Longueur totale 2 000 mm
Largeur totale 15 mm
Classe de précision EG 3
Sommaire pièce unique
Type de produit mètre pliant

Identification et classification

Référence article 466220 2
EAN / GTIN 4010995420680
Réf. fabricant 42068

Description

Exécution:

Homologué pour travaux sous tension 1000 V, avec tire-fils intégré et repères supplémentaires pour les distances entre les prises électriques.
Branches en plastique flexible renforcé à la fibre de verre avec surface dépolie. Très résistants, incassables, résistent aux rayures, aux éraflures et à l'eau. Fixation des branches par rivets et graduation millimétrique précise, estampée. Branches avec crantage à 90° et 180°.