Stålbåndmål V2A til omfang og ⌀, maks. måleområdeomfang: 950mm

Art.-nr.: 465682 950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 391,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. måleområdeomfang (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skalering millimeter; millimeter
Deling 1 mm; 1 mm
Fejlgrænse 0,1 mm; 0,1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter; millimeter
Måleområde min. 60 mm; 20 mm
Måleområde maks. 950 mm; 300 mm
Båndtykkelse 0,2 mm
Båndbredde 16 mm
Båndmål, type målebånd, løse
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 950 mm
Totalbredde 16 mm
Samlet højde 0,2 mm
Rustfrit ja
Nøjagtighedsklasse GG 2
Standard DIN 866
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 465682 950
EAN/GTIN 2050001061782
Producentnummer 62000027
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Udførelse:

Stålbåndmål CJU til måling af udvendigt omfang og ⌀ på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og ⌀ med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. Noniusaflæsning 0,1 mm. Fejlgrænser iht. DIN 866.
V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.