Stalen meetband V2A voor omtrek en ⌀, maximale meetomtrek: 950mm

Artikelnummer: 465682 950

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,40 / st.
  • € 66,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximale meetomtrek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik voor ⌀ 20 mm - 300 mm
Meetbereik voor omtrek 60 mm - 950 mm
Bandbreedte 16 mm
Banddikte 0,2 mm
Aflezing 0,1 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465682 950
EAN/GTIN 2050001061782
Nummer fabrikant 62000027

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen CJU-meetband voor het meten van buitenomtrek en ⌀ van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en ⌀. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. Noniusaflezing 0,1 mm. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.
V2A-uitvoering van roestvrij verenstaal.

Tip:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag. Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.