Ocelové pásmo V2A pro obvod a ⌀, Maximální měřicí rozsah: 950mm

Artiklové číslo: 465682 950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální měřicí rozsah (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr; milimetr
Rozsah měření min. 20 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Tloušťka pásu 0,2 mm
Šířka pásu 16 mm
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 950 mm
Celková šířka 16 mm
Celková výška 0,2 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Norma DIN 866
Rozsah měření pro průměr min. 20 mm
Rozsah měření pro průměr max. 300 mm
Rozsah měření pro obvod min. 60 mm
Rozsah měření pro obvod max. 950 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Číslo výrobce 62000027
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo CJU pro měření vnějšího obvodu a ⌀ kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a ⌀, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. Rozlišení nonia 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.
Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Poznámka:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.