{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Padalos | milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | milimetrinis; milimetrinis | |
| Matavimo diapazonas min. | 20 mm | |
| matavimo diapazonas maks. | 300 mm | |
| Juostos storis | 0,2 mm | |
| Juostos plotis | 16 mm | |
| Juostos tipas | matavimo juosta | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Bendras ilgis | 950 mm | |
| Bendras plotis | 16 mm | |
| Bendras aukštis | 0,2 mm | |
| Lenkiama / lankstu | taip | |
| Nerūdijančios | taip | |
| Standartas | DIN 866 | |
| Measuring range for diameter, min. | 20 mm | |
| Measuring range for diameter, max. | 300 mm | |
| Measuring range for circumference, min. | 60 mm | |
| Measuring range for circumference, max. | 950 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 465682 950 | |
| EAN / GTIN | 2050001061782 | |
| Gamintojo numeris | 62000027 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de |