Stålmåttband V2A för omkrets och ⌀ 950 mm

Art-nr: 465682 950
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 633,06 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde för ⌀ 20 mm - 300 mm
mätområde för omkrets 60 mm - 950 mm
bandbredd 16 mm
Bandstyrka 0,2 mm
avläsning 0,1 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465682 950
EAN/GTIN 2050001061782
Tillverkarens nummer 62000027

Benämning

Utförande:

Stålmåttband CJU för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för ⌀. Skalstrecksavstånd 1 mm. Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.
V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.

Anmärkning:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen