Cinta métrica de acero V2A para contornos y ⌀, Máximo alcance de intervalo de medición: 950mm

Número de artículo: 465682 950
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo alcance de intervalo de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros; milímetros
Capacidad de medición mín. 20 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Grosor de cinta 0,2 mm
Anchura de cinta 16 mm
Tipo de cinta métrica Cinta métrica suelta
Material acero fino (INOX)
Longitud total 950 mm
Anchura total 16 mm
Altura total 0,2 mm
Plegable/flexible sí
Inoxidable sí
Norma DIN 866
Capacidad de medición para el diámetro mín. 20 mm
Capacidad de medición para el diámetro máx. 300 mm
Intervalo de medición para contorno mín. 60 mm
Intervalo de medición para contorno máx. 950 mm
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Número del fabricante 62000027
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de acero CJU para medir contornos exteriores y diámetros en cuerpos circulares. El fleje de acero para muelles está graduado por láser con 2 divisiones para contorno y ⌀ en la parte delantera. Distancia de línea divisoria de 1 mm. Lectura de nonio de 0,1 mm. Margen de error de la escala según DIN 866.
Modelo V2A de acero para muelles inoxidable.

Nota:

Cintas métricas C con lectura de 0,05 mm y cintas métricas con recubrimiento negro a petición. Versión fija CJU bajo petición.