Jekleni tračni meter V2A za obseg in ⌀, Maks. obseg merilnega območja: 950mm

Št. art.: 465682 950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 52,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. obseg merilnega območja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skala milimeter; milimeter
Delitev 1 mm; 1 mm
Točnost 0,1 mm; 0,1 mm
Enota, merilno območje milimeter; milimeter
Merilno območje min. 60 mm; 20 mm
Merilno območje maks. 950 mm; 300 mm
Debelina traku 0,2 mm
Širina traku 16 mm
Vrsta merilnega traku merilni trak, ohlapen
Material plemenito jeklo (INOX)
Skupna dolžina 950 mm
Celotna širina 16 mm
Celotna višina 0,2 mm
Nerjavna Da
Razred točnosti GG 2
Standard DIN 866
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 465682 950
EAN/GTIN 2050001061782
Številka proizvajalca 62000027
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Jekleni meter CJU za merjenje zunanjega obsega in ⌀ okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in ⌀. Razdelitev skale 1 mm. Odčitavanje z nonijem 0,1 mm. Pogrešek skale v skladu z DIN 866.
Izvedba V2A iz nerjavnega vzmetnega jekla.

Opomba:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.